品番 : EA999ZC-1B
品名 : 防災避難リュックセット
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BS1-27 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 27アイテム ・アルミブランケット×1個 ・エア枕×1個 ・ラップ(30cm×8m)×1本 ・プラカップ×5個 ・折りたたみ式ウォータータンク(5L)×1個 ・紙皿×3枚 ・スプーン、フォークセット×1セット ・割りばし×3膳 ・懐中電灯ランタン(単3電池×2本/別売)×1個 ・レインポンチョ×1着 ・ラバー手袋×1セット ・携帯トイレ(3個入)×1セット ・綿棒×20本 ・マスク(7枚入)×1袋 ・歯ブラシ(3本)×1セット ・からだ拭きシート(50枚入)×1個 ・ティッシュ×1個 ・ウェットティッシュ(10枚入)×1個 ・タオル×1枚 ・ポリ袋×3枚 ・EVAサンダル(26cm)×1足 ・筆記用具セット×1セット ・防水スマホ袋×1個 ・ホイッスル×1個 ・カッターナイフ×1個 ・2WAYドライバー×1個 ・避難用リュック |
重量 | 2.2kg |
| リュック | 容量:約26L 耐荷重:約8kgまで サイズ:340×170×480(H)mm |
||
| 防災士監修の厳選アイテム | |||
| 防災避難リュックセット(1人用) | |||
| 災害時に役立つ用品をセットにした防災リュックです。 | |||
| 避難時に必要な衛生用品を揃え、避難生活を安心して送れるためのセットです。 | |||
| 防災マニュアル付 | |||
| リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用しています。 ※リュックは完全防水ではありません。 |
|||
| ※商品の箱に明記のある使用期限5年は、携帯トイレの使用期限です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 10:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2353ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

