詳細表示

このページのURL:

品番 : EA999ZH-5

品名 : 非常用持ち出し袋セット(20点)

仕様

〈セット点数〉 20アイテム 非常持出袋サイズ 約340×440×3mm
総重量 約800g
<セット内容>
・非常持出袋
・冷熱遮断アルミシート
・マスク
・抗菌消臭簡易トイレ
・携帯用ミニトイレ
・防災ガイド
・ポケットティッシュ
・新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)
・4層アルミシート
・防災用ウェットティッシュ(20枚入)
・軍手
・ロープ
・笛
・絆創膏5枚
・綿10P
・コットンバフ3枚
・ワンタッチ包帯
・爪切り
・毛抜き
・ハサミ
避難場所、住所、氏名を記入できる非常用持出袋です。
A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。
防災士監修の防災セットです。
追加説明
カタログ価格

6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/13 07:02現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 2353ページ
ウェブカタログ画像
  • 商品は防災備蓄セットの箱にすべて収納されています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top