品番 : EA999ZK-1
品名 : 防災寝具セット(4人用)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 9101 |
|---|---|---|---|
| セット | 1.エアーマット×4個 2.簡易アルミ毛布×4枚 3.不織布シーツ×4枚 4.空気入れ×1個 5.防災用ホイッスル×4個 6.耳栓×4セット 7.安否確認ガイド×1枚 |
収納時サイズ(W×D×H)mm | 220x110x297 |
| 重量(g) | 約1.8kg | ||
| 災害・緊急時のオフィス宿泊時にご活用ください。 | |||
| 4人分もの寝具セットがA4サイズの化粧箱に入って、狭い場所でも保管できます。 | |||
| エアーマットの端を曲げて枕に | |||
| 保温性抜群なエアーマットとアルミブランケット | |||
| べたつきを防ぐの不織布シーツ | |||
| 危険を知らせるホイッスル(紐付き) | |||
| 騒音を低減する耳栓 | |||
| エアーマット用空気入れ | |||
| 災害時に相手の安否を確認するためのツールとして、災害時用無料Wi-Fiサービスや災害用伝言ダイヤルの内容を記載したガイドを同梱しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2353ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
