品番 : EA999ZL-1
品名 : [10点] ドライブ緊急セット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
<セット内容> | 10アイテム マグネット付LED信号灯×1個 携帯トイレ2回分×2個 3Lポリバケツ×1個 アルミ製ホイッスル×1個 タオル×1個 不織布マスク×2枚 ゴミ袋(10枚入)×1袋 コップ×1個 ポケットティッシュ×2個 点灯確認用電池(単4形)×3個 |
ケースサイズ | 305×245×115mm |
---|---|---|---|
重量 | 0.92kg | ||
自動車での緊急事態に便利なセットです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 10:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2457ページ |
拡大