品番 : EA999ZL-2A
品名 : [16点] 防災セット
仕様
| 防災グッズ厳選16点セット | |||
| <セット内容> | 16アイテム ・非常持出袋×1袋 ・強力ライト×1個(点灯確認用電池(単1形)×4個付) ・アルミ製ホイッスル×1個 ・万能ナイフ×1個 ・レジャーシート×1枚 ・レインコート×1個 ・タオル×1枚 ・救急絆創膏(10枚入)×1個 ・ゴミ袋(10枚入)×1袋 ・軍手(スベリ止め付)×1双 ・不織布マスク×1枚 ・ノズル付ライター×1個 ・コップ×1個 ・アルミシート×1枚 ・3Lポリバケツ×1個 ・ロープ(φ6mm×7m)×1個 |
非常持出袋サイズ | 340×320×145mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2.04kg | ||
| いざという時に頼りになる防災グッズ厳選16点セット | |||
| 非常持出袋の中に強力ライト・ホイッスル・レジャーシート等を入れておけるので、いざという時に持出しやすくなっています。 | |||
| ※ノズル付ライターについては、商品カラーがパッケージ写真と異なる場合がございます。 | |||
| ※レジャーシート・レインコート・救急絆創膏・ゴミ袋については予告無くパッケージ・仕様等を変更する場合がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2353ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
