詳細表示

このページのURL:

品番 : EA999ZT-2

品名 : 700x2100mm 折畳式担架(ポリエステル布製・OD色)

仕様

使用時サイズ(mm)(収納時サイズ) 700×2100(350×250×90) 重量(kg) 約1.9
耐荷重(kg) 150 材質 ポリエステル600D(PVC加工(ダブル))、PPベルト
ベルト幅 48mm 色 OD
足袋、胸腰2ヶ所固定ベルト付
軽くてコンパクトに収納できます。
4~6人で運搬してください。
追加説明
カタログ価格

6,730 円(税抜)/ 7,403 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 278

(2026/11/13 19:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2351ページ 2537ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top