「Blickle(ブリックレ)」社は、1953年に設立されたドイツの大手老舗キャスター・ホイールメーカーです。
キャスター・ホイールの製品数は3万点を超え、軽荷重キャスター・ホイールはもちろん、超重荷重にも対応したヘビーデューティータイプも取り扱っています。製品の研究・開発・製造・品質管理などすべての過程はドイツの本社工場で一貫して行われ、「Made in Germany」の同社製品は現在世界120か国以上で販売されています。
長い歴史の中で培ったノウハウを活かし、キャスター&ホイールのエキスパートとして日々成長するBlickleの製品は、業務用キャスター業界で世界トップクラスのマーケットシェアを誇っており、世界中で愛されているのも頷けます。
Blickleでは自社で一貫した製造フロー・品質チェック体制を構築し、無駄のない製造プロセスの確立と高品質製品の製造を可能にしています。
品質試験ラボでは、ホイールとキャスターの破壊検査を正確に行うために、最大5.5トンの負荷にも対応できる回転式試験台、材料試験装置(引張・圧縮・曲げ・衝撃・疲労や摩擦・摩耗などをテストする装置)など、様々な装置を取り揃えています。またそれ加えて、品質や性能をチェックする厳格な規格である「DIN EN 12527-12533(ISO 22878-22884)」に準拠した試験用の最新設備も完備。
“全ての産業に「モビリティ」をもたらす”という信念のもと、品質管理は一切の妥協はしないというBlickleのこだわりによって出来上がった製品は、長期にわたってユーザーの厚い信頼を得ています。
Blickleのキャスター・ホイールの製品数は3万点にも上ります。
軽荷重タイプから超重荷重タイプまで、また車輪材質ではゴム・ポリウレタン・ナイロン・スチールなど、商品バリエーションは圧倒的です。
Blickleのキャスター・ホイールは、医療関係、食品工場、自動車産業、航空産業、輸送業、宇宙産業、製造業、建築業、農業など、あらゆる産業で愛用されています。
車輪の材質によって「硬度」「走行時の静音性」「転がり抵抗(摩擦に関わる係数)」などが異なり、使用用途や条件によって適切な車輪が変わります。
【ポリウレタン車輪】耐油性・耐摩耗性・低温特性に優れています。始動時の動きが良いため、重量物運搬に使用されることが多いです。床面への汚れが少ないことから、室内で多く使用されています。
【ゴム車輪】一般的に一番よく用いられる車輪です。弾性があるため騒音が発生しにくく、走行に安定性があります。室内外問わず幅広く使用されています。
【エアー入りゴム車輪】クッション性が非常に高く、衝撃を吸収し和らげるため、凸凹面など平滑ではない床でも安全に走行することができます。
【ナイロン車輪】油や薬品に強く、耐衝撃性・耐摩耗性に優れており、平滑な床に最適です。中でも「キャストナイロン」は一般的なナイロンに比べて、転がり抵抗が少なく、耐荷重や圧力強度等がより優れています。
Blickleのホイール・キャスターの中でも特に注目されて好評を得ているのが、1998年より独自開発を行っているポリウレタン製車輪です。
高品質のポリウレタンを製造するには、正しい処方と処理技術が必要です。そこでBlickleは何十年にもわたるポリウレタン製車輪に係る包括的な専門的技術を投入・研究を重ね、「Besthane Soft」「Softhane」「Extrathane」および「Besthane」の4種のシリーズを開発しました。
耐久性はもちろん、高い走行性能や床面保護に優れていることから、工場や倉庫での物流全般、無人搬送機やフォークリフトのホイールなど多方面で利用されています。今日においてこの4種のシリーズがBlickleの主力製品となっています。


耐加水分解性があり、動的耐荷重と床面保護に優れたブルーカラーのポリウレタン製車輪。
また弾力性があり、高い走行性と静かな走行音を実現します。車輪の破損による異物混入への対応がしやすいことから、食品や衛生用品の製造工場での利用に適しています。
その他、物流や無人搬送車のホイールにも使用されています。


転がり抵抗が少なく、静かな走行音と床面保護にも優れたポリウレタン製車輪。
弾力性のある車輪により、高い走行快適性を実現します。耐摩擦性が高く、切断および伝播抵抗が強いのも特長です。工場や倉庫での物流全般、精密機器の運搬などにも適しています。


走行音が静かで、転がり抵抗が少ないポリウレタン製車輪です。
耐重荷や床面保護に優れ、耐摩擦性の高さや切断および伝播抵抗が強いのも特長です。工場や倉庫での物流全般、大型機械や精密機器の運搬にも適しています。


耐加水分解性があり、動的耐荷重と床面保護に優れたポリウレタン製車輪です。転がり抵抗が少なく操作性に優れています。耐摩擦性が高く、切断および伝播抵抗が強いのも特長です。「Besthane Soft」シリーズに比べ硬度は高くなっています。主に無人搬送車のホイール、食品や衛生用品の製造現場で利用されています。