工業用ワイパーやウエス、タオル、吸収材などを生産している大手メーカー「SELLARS(セラーズ)」は、1985年、アメリカのウィスコンシン州にあるジョンセラーズ氏のガレージと地下室から始まりました。
全ての製品が吸水性、耐久性、肌への優しさにも優れており、世界各国の多くのユーザーに愛用されています。
原料にリサイクル繊維を使用した環境に優しい製品も多数あり、常に品質向上を目指して研究を続け、現在では北米やヨーロッパの工場・作業現場など清掃やメンテナンスの分野で使用されています。

SELLARSの吸収材はパッド形とピロー形の2種類の形があり、どちらも吸水性と耐久性に優れているのが特長です。
屋内屋外問わず活用できるよう様々なバリエーションをご用意しておりますので、目的に合わせてご使用ください。

油と液体の両方を吸収するパッドは屋内での使用におすすめです。水分を分離、油のみを吸収するパッドは雨など水のかかる屋外でも使用することが出来ます。化学物質など危険物用の黄色いパッドは目立つカラーで危険物を吸収していることが一目で分かり、清掃時や廃棄時に周囲に注意を促します。

油や液体がこぼれた機械などの回りに巻き付けて、油の流出を防ぐことができます。水に浮かぶ水分分離タイプは海上汚染や工場排水、厨房排水などにもお使いいただけます。過去に発生した海上原油流出事故の際にも活用されるなど実歴のある商品です。
綿でできた吸収コアにスパンボンド製法の不織布をカバーした耐久性のある吸収パッドです。
繊維を作る工程(紡糸)からそのまま製造する方法。途切れのない長い糸で形成されているため強度が高く、より耐久性に優れています。
DuraSoak® と他社製品の比較実験
ショップタオルから作られたリサイクル吸収コアにメルトブローン製法のきめ細やかな特殊パッドをカバーした吸収パッドです。
茶色なので汚れが目立ちにくく、屋外環境にも馴染みます。
溶かした樹脂を紡糸ノズル周囲から噴射する高温エアーで繊維を細くして集積する方法。風で繊維径を細くできるため、より目の細かい製品の製造が可能です。

SELLARSの工業用ワイパーは丈夫で吸収力に優れています。サイズ・厚さ違いで豊富な商品バリエーションがあり、つや出しができる研磨作業向けのワイパーや、溶剤に強いワイパーなど用途に合わせて種類を選んでご使用ください。
大量使用に便利な大容量ロールタイプの工業用ワイパーは、ミシン目入りでカットも簡単。吸水性が良く、丈夫で手触りが柔らかいペーパータオルは事務所や食堂などでご使用ください。
容器に耐水性があり、フタを閉じると中身のワイパーは濡れません。雨・水などの液体がかかる可能性がある作業現場でも安心して使うことができます。詰め替えて繰り返し使用可能。壁や棚、サービスカー等に取り付けられる便利なタイプです。

布のような感触で使いやすい、ベーシックなワイパー。
水に濡れても破れず、丈夫で毛羽立ちにくいため繰り返し使用することができます。本体は青色で、拭き取った汚れが目立ちにくく、車・バイク・自転車の洗車やメンテナンス、油汚れなどの掃除などにおすすめです。

ワイパー1枚のうち約40%がEPAの調達ガイドラインに準拠した使用済みリサイクル繊維、約10%が産業用のリサイクル繊維で作られています。吸収力はほかのシリーズと同等もしくはそれ以上を誇り、環境に配慮しながらも高性能を維持しています。
市民の健康保護及び自然環境の保護を目的としたアメリカの環境保護庁のこと