Wera - ヴェラ

『Tool Rebels(工具愛好家)』が集う
ヨーロッパを代表する
ハンドツールメーカー

「Wera」社は、1936年にドイツのヴッパータールに設立された工具メーカーです。ドライバーをはじめとするハンドツールの世界的メーカーであり、ドイツ本社とチェコの工場で3000点を超える工具の設計と製造を行っています。人間工学に基づく独自のデザインが特長で、握りやすさや耐久性を追求した様々な工具は高い評価を獲得、特許も取得しています。
また優れたデザインは数々の国際的な賞を獲得しており、世界各国で幅広く愛用されています。元来の社名は創業時のオーナーであるヘルマン・ベルナーの名前が入った「Wera Werk Hermann Werner GmbH&CoKG」でしたが、2016年に「Wera Werkzeuge GmbH」に改名されました。
最近では「Be A Tool Rebel(工具愛好家になろう)」というスローガンを掲げています。

Wera クラフトフォーム

クラフトフォーム:握りやすさを追求したユニークなグリップ形状

Weraハンドツールのほとんどに採用されている独特なグリップ形状『クラフトフォーム』は粘土を握りつぶした時の形状をベースにしたもので、握りやすさに特化した形と言えます。
凹部分の「ソフトゾーン」はすべりを防止してトルクを的確に軸に伝えます。
凸部分の「ハードゾーン」は握り返す際に手にフィットし、無駄な力をかけずスピーディーにねじを緩めることができます。

Wera
主な商品構成
ドライバー、レンチ・スパナ、ソケット類、ドライバービット、トルクツール、絶縁工具など
メーカーロゴ
メーカーサイト
公式サイト

ドライバーへのこだわり

Weraの代表的なドライバーの一つである「レーザーチップドライバー」は刃先にレーザーチップ加工を施しており、ギサギサした表面仕上げになっています。これがねじに差し込んだ際に喰い込むような形でフィットします。

なめたねじでもしっかり喰い付いて保持するため、カムアウト現象を減らし手にかかる負担を軽減します。また、固着したねじの取り外しにも効果を発揮します。

ドライバーの種類

ドライバーの種類

Weraのドライバーは機能によって持ち手の色が異なります。

緑色:スタンダード
黄色:貫通ドライバー
青色:ダイヤモンドドライバー
水色:ステンレスドライバー
赤&黄:絶縁ドライバー

ドライバーのように回せる
ラチェットハンドル
『Zyklop Speed(サイクロップスピード)』

「Zyklop Speed(サイクロップスピード)」は「ラチェットをもっと速く回せないか」という課題にWeraが着目して開発されました。最大の特長はヘッド部分を0、15、90度にそれぞれ固定することができ、0度の場合はドライバーのような感覚で早回しが可能! 軸部分の空回り機能と併せて、作業時間の短縮に大いに貢献!
またギア数が72枚と多く、細かい送り角度(5度)で狭い箇所でも迅速かつ正確に作業が行えます。

ドライバーの種類
ドライバーの種類

ドライバー感覚で
早回し可能!

ドライバーの種類

角度調整しやすい
ヘッド形状

Zyklopシリーズとは

Zyklopシリーズとは

「Zyklop(サイクロップ)」とは「一つ目の巨人」という意味の「サイクロプス」から来ており、Weraが開発したラチェットハンドルの様相からこの名がつけられました。細かい送り角と抜け止め防止ボールロック構造が特長で、ラチェットハンドルの他にソケット、 T型ハンドル、エクステンションバー、ビットアダプター、ユニバーサルジョイントなど様々な工具があります。
また、上記の工具が一つにまとまったセット商品もございます。