すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA101WA

品名 : [R32・R410A] ボールバルブ式ゲージマニホールド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーFUSO型番FS-704B-10
適用冷媒R32・R410A圧力計-0.1~5.5MPa
連成計-0.1~3.8MPa接続ポート径UNF1/2-20(5/16”フレア)
ゲージ径φ68mm
R32・R410A冷媒飽和温度目盛付
重量2.1kg
操作しやすいボールバルブ式
販売価格

14,800(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 11:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA101TR-2B
  • 品番

    EA101TR-2B

  • コメント

    メーカー異なります。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top