すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA112RC

品名 : 50L 電磁弁付真空ポンプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP2400
ローター方式ツーステージ排気速度42L(50Hz)、50L(60Hz)
到達真空度3Pa(25ミクロン)電源AC100V
回転数2800rpm(50Hz)、3450rpm(60Hz)吸入口1/4”フレア(UNF7/16-20)
アダプター5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5 各1個サイズ290(W)×124(D)×235(H)mm
モーター180W重量7.4kg
販売価格

44,600(税抜)/ 49,060円(税込)

カタログ価格

44,600円(税抜)/49,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA112AH
  • 品番

    EA112AH

  • コメント

    違い:メーカー、仕様面

ウェブカタログ画像
  • 真空ポンプ検査

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top