すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115HD-6

品名 : 9.2L 超音波洗浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエスエヌディ型番US-10KS
槽容量9.2L槽内寸法299(W)×236(D)×150(H)mm
槽外寸法364(W)×303(D)×290(H)mm本体重量約8.9kg
高周波出力240Wヒーター容量210W
電源AC100V(50/60Hz)発振周波数38kHz、BLT、自励発振
排水方式手動排水バルブ式温度設定範囲常温~50℃(1℃刻みで設定)
タイマー設定範囲最大60分(1分刻みで設定)材質SUS304(本体、洗浄槽)、PP樹脂(パネル)
付属品ステンレス製スノコ、フタ、電源コード洗浄時間最大60分
マイコン制御により一度設定した時間・温度は電源がOFFしても記憶されます
洗浄時間を記憶、ヒーター機能付
販売価格

148,000(税抜)/ 162,800円(税込)

カタログ価格

148,000円(税抜)/162,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 00:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115HD-6A
  • 品番

    EA115HD-6A

  • コメント

    変更点:操作パネル・スイッチシートデザイン

その他関連
オプションEA992CW-4 : 245x190x100mm 部品洗浄バスケット(ステンレス製)
オプションEA992CW-4A : [EA115HD-6,-6A用] 洗浄バスケット
オプションEA992CW-14 : 235x190x100mm 部品洗浄かご(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top