すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115TA-6

品名 : AC100V/1.0kW タンク付高圧洗浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源100V吐出水量最大:280L/h、常用:220L/h
吐出圧力6.5MPaモーター出力1.0kw
タンク容量30Lサイズ470×330×810mm
重量約8.5kg騒音値71.5dB
コード長3m
<セット内容>
本体タンク、高圧ホース(10m)、
ガン、ガンコネクター、
拡散可変ランス、ターボランス、
高圧ホースガイド、ランスホルダー、
ノズルクリーナーピン、ワンタッチコネクター、
ホース継手、ホースバンド、手動ポンプ
本体もパーツの全てタンク内に収納可能
移動中の水ハネや保管中もホコリを防げる便利なフタ付
より使い易く、便利なパーツ付。
販売価格

34,000(税抜)/ 37,400円(税込)

カタログ価格

34,000円(税抜)/37,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/19 13:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115TA-1B
  • 品番

    EA115TA-1B

  • コメント

    変更点:タンク容量30L→23L

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top