すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA119-30AA

品名 : 4.5kg 強力アルミフィンクリーナー(アルカリ性)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量4.5kg液体アルカリ性
PH13.0以上
10~20倍に希釈して使用
洗浄時間スプレー洗浄:10分
ディッピング洗浄:1~5分
強力な洗浄力でアルミフィンに付着した白粉、ガンコな油汚れ、タバコのヤニ等を簡単に除去します。
空気清浄機の集塵板にも最適
メタルブロック効果と被膜形成により、汚れの再付着を防ぎ、アルミ本来のツヤ・光沢をよみがえらせます。
消臭剤配合でタバコ等の悪臭を軽減します。
コレクター洗浄時には、反応調整剤配合により、強力な洗浄力が持続し、経済的です。
空容器はコンパクトに折りたためます。
販売価格

3,680(税抜)/ 4,048円(税込)

カタログ価格

3,680円(税抜)/4,048円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 08:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA119-30AB
  • 品番

    EA119-30AB

  • コメント

    変更点:銀イオン・腐植抑制剤配合

その他関連
オプションEA119-36 : 10kg アルミフィンクリーナー・中和剤
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top