取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
最大180°までスムーズで歪みのない曲げ加工を簡単な操作と高い精度で仕上げます
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 36127 |
---|
銅管外径 | 12mm | 全長 | 470mm |
---|
銅管を高精度に曲げることができます。 |
なまし銅管用 |
●エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。 ●曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。 |
販売価格 | 17,600円(税抜)/
19,360円(税込)
| カタログ価格 | 17,600円(税抜)/19,360円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/19 17:07現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
代替品