すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA218L-23

品名 : 1/4"・3/8"/2本組 スプリングベンダー(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

適合銅管1/4”・3/8”
被覆銅管用
ベンダー全長2.6m材質スチール(亜鉛メッキ)
付属品ケースケースサイズ342×290×90mm
なまし銅管用
●スプリングベンダーを銅管から抜く時は右に回しながら(時計回り)抜くとスムーズに抜けます。
販売価格

5,600(税抜)/ 6,160円(税込)

カタログ価格

5,600円(税抜)/6,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 18:27現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA218L-2 : 1/4" 被覆管用スプリングベンダー
セット商品EA218L-3 : 3/8" 被覆管用スプリングベンダー
セット商品EA508KD-34 : 342x290x90mm パーツケース
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top