すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA270-4HB

品名 : [EA270,BS,BS-2用] 1/2"ベンダーヘッド(逆作用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

銅管外径1/2”(12.7mm)適合品番EA270、BS、BS-2
材質アルミ鋳物+スチール
なまし銅管用
販売価格

16,200(税抜)/ 17,820円(税込)

カタログ価格

16,200円(税抜)/17,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 00:36現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
オプションEA270BS : ベンダーボディ
オプションEA270BS-2 : ベンダーボディ(ショートハンドル)
部品EB270-20 : [EA270]用 ガイド止めナット
部品EB270-24 : [EA270] 1/2" ベースガイドボールト
部品EB270-34 : [EA270]用 1/2"パイプガイド
部品EB270-44 : [EA270]用 1/2"ガイドワッシャ-
本体EA270BS : ベンダーボディ
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top