すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304ZC-100A

品名 : 半田ごて(ガス式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
コードレスで簡単、安全にどこでも操作ができます

仕様

最高温度半田ごて:450℃、
トーチ:1300℃
使用時間120分(中火で)
カートリッジ容量20ml
ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。
能力25~80W全長220mm
付属品1.0mmチップ(EA304ZC-1)
販売価格

4,060(税抜)/ 4,466円(税込)

カタログ価格

4,060円(税抜)/4,466円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 03:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA304ZB-100A
その他関連
オプションEA304ZB-5 : ホットナイフ(EA304ZB・ZC用)
オプションEA304ZB-6 : ブロートーチチップ(EA304ZB・ZC用)
オプションEA304ZB-7 : ヒートブロワーチップ(EA304ZB・ZC用)
部品EA304ZC-1 : こて先 (EA304ZC・ZC-100A用)
オプションEA916WR-10A : 65g ガスボンベ(ガスライター用)
ウェブカタログ画像
  • 本体 全長(キャップなし):190mm
  • ポケットサイズで、手軽に充填可能
  • ガス式半田ごて全体図
  • 半田付け

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top