すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AC-63

品名 : [L]手袋(極薄・ニトリルゴムコーティング・タッチパネル対応

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー勝星産業型番Q-009
サイズL全長(mm)240
掌周り(mm)90中指長さ(mm)85
厚み2mm材質繊維部:ナイロン
樹脂部:ニトリル(5本指対応導電樹脂)
タッチパネル操作に対応したニトリル滑り止め付き手袋
手袋を脱ぎ着しなくてもタッチパネル操作が可能です。
耐油性、耐摩耗性に優れています。
アイコン
販売価格

430(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 22:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2283ページ
バリエーション一覧
EA354AC-61 [S]手袋(極薄・ニトリルゴムコーティング・タッチパネル対応
EA354AC-62 [M]手袋(極薄・ニトリルゴムコーティング・タッチパネル対応
EA354AC-63 [L]手袋(極薄・ニトリルゴムコーティング・タッチパネル対応
ウェブカタログ画像
※画像はEA354AC-62(Mサイズ)です。
  • ※画像はEA354AC-62(Mサイズ)です。
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2282ページ
  • エスコ便利カタログ2283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top