取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
100%ステンレスの構造なので、耐久力がり、腐食しません
仕様
メーカー | BAND-IT(バンド・イット) | 型番 | M15799 |
---|
耐荷重 | 318kg | 付属品 | 止めねじ10個 |
---|
材質 | SUS430 | バンドサイズ | 9.5(W)mm×0.64(T)mm×15.25m |
---|
再利用可能 |
ドライバーでネジを締め付け簡単にどんな直径にも固定することができます。 |
販売価格 | 19,600円(税抜)/
21,560円(税込)
| カタログ価格 | 19,600円(税抜)/21,560円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/19 17:09現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
---|
代替品