すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AF-86

品名 : 670x335x288mm/51.3L コンテナ(青)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番205101
商品名TP363容量51.3L
サイズ外寸:670×335×288(H)mm
内寸:635×300×275(H)mm
有効内寸:627×292×265(H)mm
圧縮荷重20.6kN(2,100kgf)
ブルー材質ポリプロピレン
底面ブロック数8
積み重ね可能
水抜き孔無
販売価格

4,730(税抜)/ 5,203円(税込)

カタログ価格

4,730円(税抜)/5,203円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/19 23:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA506AF-301
その他関連
オプションEA506AF-97 : 670x335x 21mm コンテナ用フタ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top