すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SG-103

品名 : φ155x179mm/ 3.0L ポット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ステンレス(SUS304)
取手付
横手が付いているので注ぎ作業が容易です。
容量3L内寸サイズ(mm)φ155×179
販売価格

6,720(税抜)/ 7,392円(税込)

カタログ価格

6,720円(税抜)/7,392円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 18:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA508SG-103A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top