すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520AB-31

品名 : 633x439mm/150g コンテナキャリー(イエロー&レッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

積載均等耐荷重150kg荷台サイズ633×439mm
床高さ152mmサイズ外寸:650×473×177(H)mm
車輪自在×4(内2輪ストッパー付)車輪径100mm(ゴム車)
重量4.31kg荷台材質ポリプロピレン
イエロー/レッド
積載物633×439mm以下用の汎用キャリー
販売価格

15,700(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/19 10:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA520AB-102
  • 品番

    EA520AB-102

  • コメント

    荷台サイズ600x400mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top