すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525MY-10

品名 : 70mm/0-70mm 精密バイス(バキュームベース)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
底部吸盤付の為、平面部に取り付け可能です

仕様

口幅70mm最大開口60mm
口の深さ41mm角度調整傾斜:90°、回転:360°
重量1.4kg
口金用ゴムカバー付(取外し可)
底部吸盤付の為、平面部に取り付け可能です。
アルミ合金製
ベースサイズ160×140mm
販売価格

3,560(税抜)/ 3,916円(税込)

カタログ価格

3,560円(税抜)/3,916円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 06:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA525BJ-11
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top