すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA531AB-300

品名 : 57mm/300mm ウォーターポンププライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
独自のジョー形状により、より強い噛み込みと保持が行えます

仕様

最大開口57mm呼び全長(mm)300
重量807g
販売価格

2,930(税抜)/ 3,223円(税込)

カタログ価格

2,930円(税抜)/3,223円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 07:12現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA531DE-300A
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top