すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA532BS-150A

品名 : 165mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTONE型番SCP-150N
呼び全長(mm)150全長(mm)165
切断能力(mm)軟鉄線:φ2.0最大開口20mm
重量(g)185材質ステンレス(マルテンサイト系)
物をつかむ、パイプなどを回す、軟鉄線の切断作業に
耐食性・耐薬品性に優れています。
販売価格

4,710(税抜)/ 5,181円(税込)

カタログ価格

4,710円(税抜)/5,181円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/16 19:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA532AE-200
バリエーション一覧
EA532BS-150A 165mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)
EA532BS-200A 200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top