すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CU-20

品名 : 165mm/Φ45mm セーフティーロータリーカッター(フィルム・シート)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番156B
刃材質タングステン鋼
左右兼用
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。
布や紙、薄いゴムシート、フィルムなど切りにくい素材も自在にカットできます。
刃幅φ45mm刃厚0.3mm
全長165mm
販売価格

1,710(税抜)/ 1,881円(税込)

カタログ価格

1,710円(税抜)/1,881円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 09:31現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA589CL-26
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top