すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SF-11D

品名 : [46個組] 設備メンテナンス用工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSATA型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>46点セット(+)貫通ドライバー#2×150・#3×150mm
(-)貫通ドライバー6.0×150・8.0×150mm(+)スタビードライバー#2×35mm
(-)スタビードライバー6×35mmコンビネーションレンチ8・10・12・13・14・17・19mm
ウォーターポンププライヤー250mmコンビネーションプライヤー200mm
ラジオペンチ160mm電工ニッパー160mm
スタビーラチェットビットハンドル95mm(+)ビット#1・#2・#3
(-)ビット4・5.5・7mmHexビット2.5・3・4・5・6mm
ソケット(6角)5・5.5・6・7・8・10・12・13mmソケット用アダプター1/4”sq×1/4”hex
ソケットホルダー1/4”sq×1/4”hex(全長150mm)ビットホルダー1/4”hex凹×1/4”hex凸(全長75mm・150mm)
差込角1/4”モンキーレンチ200・250mm
ボールピンハンマー420gメジャー(ストッパー付)19mm×5.0m
LEDヘッドライト71×55×23(H)mmバッグ材質本体:ポリエステル
底部:PP
重量約6kgバッグサイズ410(W)×220(D)×300(H)mm
販売価格

49,700(税抜)/ 54,670円(税込)

カタログ価格

49,700円(税抜)/54,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 13:29現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA612SF-11F
  • 品番

    EA612SF-11F

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ

資料

取扱説明書
(日本語)