すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617XR-13

品名 : 1/4"DR/170mm ラチェットハンドル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

差込角1/4”ギア数60
タイプ送り角6°全長(L;mm)170
ヘッド部幅(b;mm)25ヘッド部厚み(a;mm)19.5
重量(g)232
30°から60°首振りタイプ
樹脂グリップ付き
1/4”DRロック機能付き首振りラチェットラチェットハンドル
販売価格

17,900(税抜)/ 19,690円(税込)

カタログ価格

17,900円(税抜)/19,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 20:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA617AH-51
  • 品番

    EA617AH-51

  • コメント

    1/4\"DRx152mm 首振り付

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top