すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618JM-100

品名 : 3/8"DR トルネードソケットセット

仕様

メーカーTONE型番HTR312
差込角3/8”
右ねじ専用
なめたボルト・ナットに食い込んで緩めることができます。
材質構造用鋼適合サイズ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
12本組
販売価格

29,800(税抜)/ 32,780円(税込)

カタログ価格

29,800円(税抜)/32,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 13:29現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0355ページ

代替品

EA618PK-200
バリエーション一覧
EA618JM-100 3/8"DR トルネードソケットセット
EA618JM-101 3/8"DR トルネードソケットセット
その他関連
セット商品EA618JM-108 : 3/8"DRx 8mm トルネードソケット
セット商品EA618JM-109 : 3/8"DRx 9mm トルネードソケット
セット商品EA618JM-110 : 3/8"DRx10mm トルネードソケット
セット商品EA618JM-111 : 3/8"DRx11mm トルネードソケット
セット商品EA618JM-112 : 3/8"DRx12mm トルネードソケット
セット商品EA618JM-113 : 3/8"DRx13mm トルネードソケット
セット商品EA618JM-114 : 3/8"DRx14mm トルネードソケット
セット商品EA618JM-115 : 3/8"DRx15mm トルネードソケット
セット商品EA618JM-116 : 3/8"DRx16mm トルネードソケット
セット商品EA618JM-117 : 3/8"DRx17mm トルネードソケット
セット商品EA618JM-118 : 3/8"DRx18mm トルネードソケット
セット商品EA618JM-119 : 3/8"DRx19mm トルネードソケット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ354ページ
  • エスコ便利カタログ355ページ