すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661AA-41

品名 : 337x278x57mm/外寸 パーツケース[二重フタ]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質耐衝撃プラスチック
★二重ふたになっており、内容物の識別に紙を挟むことができます。
ふたのロックが解除されているときには、赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。
トレーは付属していません。
トレーはEA661AA-51~-60の中からお選び下さい。
サイズ337×278×57(H)mm
販売価格

3,400(税抜)/ 3,740円(税込)

カタログ価格

3,400円(税抜)/3,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 13:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA661AA-1
  • 品番

    EA661AA-1

  • コメント

    415x330x55mm※フタ二重ではない

その他関連
オプションEA661AA-51 : 39x 55x47mm パーツケース小皿(6個)
オプションEA661AA-52 : 39x109x47mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AA-53 : 39x163x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-54 : 39x218x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-55 : 55x 79x47mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AA-56 : 55x157x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-57 : 55x235x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-58 : 79x109x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-59 : 79x218x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-60 : 109x157x47mm パーツケース小皿(2個)
ウェブカタログ画像
  • ★二重ふたになっており、内容物の識別に紙を挟むことができます。

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top