すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661AB-41

品名 : 337x278x 81mm/外寸 パーツケース[二重フタ]

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質耐衝撃性プラスチック
★二重ふたになっており、内容物の識別に紙を挟むことができます。
トレーは付属していません。
トレーはEA661AB-51~-56の中からお選び下さい。
サイズ337×278×81(H)mm
販売価格

3,330(税抜)/ 3,663円(税込)

カタログ価格

3,330円(税抜)/3,663円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 01:34現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA661AB-51 : 55x 79x 69mm パーツケーストレー(4個)
オプションEA661AB-52 : 55x157x 69mm パーツケーストレー(4個)
オプションEA661AB-53 : 55x235x 69mm パーツケーストレー(3個)
オプションEA661AB-54 : 79x109x 69mm パーツケーストレー(2個)
オプションEA661AB-55 : 79x218x 69mm パーツケーストレー(2個)
オプションEA661AB-56 : 109x157x 69mm パーツケーストレー(2個)
オプションEA661AC-61 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AC-62 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AC-63 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
ウェブカタログ画像
  • ★二重ふたになっており、内容物の識別に紙を挟むことができます。

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top