すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA708LB-2

品名 : リーククランプテスター(デジタル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番3283
交流電流10m/100m/1/10/200A (40~2 kHz, 真の実効値整流)
基本確度 45 - 66 Hz : ±1.0% rdg. ±5 dgt., 確度範囲: 1.00 mA~
クランプ内径40mm
電源9V電池×1個重量400g
サイズ62(W)×39(D)×225(H)mm周波数30~1000Hz、基本確度: ±0.3% rdg. ±1 dgt.
クレストファクタ2.5以下 (200 Aレンジは1.5)フィルタ機能ON時カットオフ周波数 180 Hz (-3dB)
出力機能モニタ出力(電流): AC 1 V f.s. (200 Aレンジのみ 2 V), 周波数帯域: 5 Hz~15 kHz (-3dB)その他機能最大/最小/平均値レコード機能, データホールド, オートパワーオフ
表示CD, max. 2000 dgt., 表示更新レート: 4回/ s (FAST時), 1回/3 s (SLOW時), 4回/ s (バーグラフ表示)連続使用時間40時間
測定可能導体径φ 40 mm 以下付属品携帯用ケース×1, ハンドストラップ ×1, 積層形マンガン乾電池×1, 取扱説明書 ×1
ケース付
リーク電流を解析・監視
ひずんだ漏れ電流の解析が可能です。
高分解能(10.00mAレンジ/10μA分解能)で漏れ電流を確実に計測
フィルタ機能により商用周波数成分のみの漏れ電流を表示
メモリハイコーダと組み合せて波形解析が可能(外部モニタ出力)
販売価格

48,000(税抜)/ 52,800円(税込)

カタログ価格

48,000円(税抜)/52,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 09:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA708LB-2A
  • 品番

    EA708LB-2A

  • コメント

    変更点:ワイヤレスアダプタが装着可能に

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top