すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA709BM-1

品名 : 絶縁抵抗計(太陽電池パネル対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマルチ計測器型番MIS-PV1
機能オーバーレンジ表示、データホールド、オートパワーオフ、自動負荷放電機能、バックライト
バーグラフ表示
電源単3電池×6本(付属)サイズ170(W)×105(D)×52(H)mm
重量約350g(電池含まず)
太陽電池パネルが発電中でも正確に測定
P相とN相を短絡する必要がなく安全
定格電圧(DCV)500V/定格抵抗100MΩ、
 定格電圧(DCV)1000V/定格抵抗2000MΩ
測定範囲(精度±5%以下)第1有効測定範囲:(500V)0.1MΩ以上・50MΩ以下/(1000V)2MΩ以上・1000MΩ以下第2有効測定範囲測定範囲(精度±10%以下)第2有効測定範囲:(500V)0.05~0.1MΩ・50~100MΩ/(1000V)1~2MΩ・1000~2000MΩ
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

30,000(税抜)/ 33,000円(税込)

カタログ価格

30,000円(税抜)/33,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 00:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA709BK-2
  • 品番

    EA709BK-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top