すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RB-4A

品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(シルバー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラーシルバー光源白色LED球(※LEDに替球はありません。)
明るさ250ルーメン(強、点滅)、
15ルーメン(弱)
使用電池単3電池×2本(付属)
電池寿命約3.4時間(強)、
約30時間(弱)、
約10.2時間(点滅)
散光タイプ(調光切替機能なし)
照射パターン点灯/点滅照射距離(100%暗所)200m(強)
材質アルミ合金(表面処理はアルマイト処理です。)防水性能IPX4(防沫形)
サイズφ24.5×152mm重量129g(電池含む)
付属品単3アルカリ電池×2本
販売価格

3,170(税抜)/ 3,487円(税込)

カタログ価格

3,170円(税抜)/3,487円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 23:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758TA-12
  • 品番

    EA758TA-12

  • コメント

    単3x2本 280ルーメン 黒色

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top