取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
照射が拡散し、ぼやけた暖かみのあるライティングになる多灯ヘッドライトです
仕様
使用電池 | 単3×3本(付属) | 光源 | 5mmLED×28個 |
---|
照射パターン | 点灯、点滅 | 明るさ | 強:85ルーメン 中:48ルーメン 弱:12ルーメン 点滅:85ルーメン |
---|
電池寿命 | 強:約6時間 中:約12時間 弱:約18時間 点滅:約15時間 | サイズ | 87(W)×74(D)×52(H)mm |
---|
重量 | 174g(電池含) | ボディ材質 | 樹脂 |
---|
バンド材質 | ゴム | ボディカラー | シルバー |
---|
防塵・防水性 | 無し | 充電機能 | 無し |
---|
散光 |
ヘッド角度調整可能 |
ベルト幅 | 25mm | | |
---|
販売価格 | 1,000円(税抜)/
1,100円(税込)
| カタログ価格 | 1,000円(税抜)/1,100円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/19 21:41現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|