取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
サブ灯を白色と赤色LED球2灯構造にしたヘッドライトです
仕様
光源 | 白色LED球1灯(メイン)・2灯(サブ)、 赤色LED球2灯(サブ) | 使用電池 | 単3×3本(付属) |
---|
明るさ | 強・中・弱 | ルーメン | 200ルーメン(強) 100ルーメン(中) 20ルーメン(弱) |
---|
電池寿命 | メイン:約12時間(100%) 約24時間(50%) 約120時間(10%) サブ:約100時間(赤色または白色2灯) | 照射距離 | 83m(強モード) |
---|
サイズ | 71(W)×40(D)×48(H)mm | 重量 | 200g(電池含) |
---|
ベルト幅 | 25mm | 防水性能 | IPX4 |
---|
ヘッド角度調整可能 |
ヘルメットクリップ付 |
後部認識灯で後方も安全 |
集散光機能 |
エネループ使用可能 |
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 |
販売価格 | 4,800円(税抜)/
5,280円(税込)
| カタログ価格 | 4,800円(税抜)/5,280円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/25 11:32現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|