すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RX-804A

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

明るさ200ルーメン(100%)
100ルーメン(50%)
20ルーメン(10%)
電池寿命約12時間(100%)
約24時間(50%)
約120時間(10%)
照射距離83m(強モード)サイズ71(W)×40(D)×48(H)mm
重量200g(電池含)防水性能IPX6
使用電池単3充電池3本(付属)セット内容充電池(単3電池×3本)
充電器、ケース、
乾電池(単3電池×3本)
集散光機能
点滅機能付
ヘッド角度調整可能
後部認識灯で後方も安全
ヘルメットクリップ付
エネループ使用可能
販売価格

8,900(税抜)/ 9,790円(税込)

カタログ価格

8,900円(税抜)/9,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 05:27現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top