すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RX-808A

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(集光・充電セット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
後部認識灯で後方も安全

仕様

<セット内容>ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース光源白色LED球1灯(メイン)・2灯(サブ)
明るさ強(メイン):350ルーメン
中(メイン):175ルーメン
弱(メイン):35ルーメン
強(サブ):48ルーメン
弱(サブ):24ルーメン
電池寿命強(メイン):10時間
中(メイン):24時間
弱(メイン):70時間
強(サブ):45時間
弱(サブ):80時間
照射パターン集光照射距離200m(強)
サイズ69(W)×45(D)×50(H)mm重量233g(電池含)
ベルト幅25mm使用電池充電池セット単3型×3本(付属)
防水性能IPX6
【200m長距離照射】最大350ルーメン!3段階調光メイン灯に2段階調光サブ灯付!集光タイプのヘッドライトと便利な充電池のセット
長距離200m照射タイプ
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
ヘッド角度調整可能
ヘルメットクリップ付
ケース付で収納・持ち運びにも便利
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 04:14現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA758RX-8
  • 品番

    EA758RX-8

  • コメント

    充電池セットではありません。

バリエーション一覧
EA758RX-8 [単3x3本] ヘッドライト/LED
EA758RX-808A [単3x3本] ヘッドライト/LED(集光・充電セット)
その他関連
本体EA758RX-8 : [単3x3本] ヘッドライト/LED
ウェブカタログ画像
ヘッドライトと充電池のセットです
  • ヘッドライトと充電池のセットです
  • 集光200m長距離照射
  • 後部認識灯
  • ヘッド角度調整可能
  • ランプの用語集

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top