すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XE-40A

品名 : AC110V/ 40W/E26 電球/耐振

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番RC110V40WCD
電圧110V口金E26
振動、衝撃に強いフィラメント構造
種別40形W40
全光束335lm
販売価格

370(税抜)/ 407円(税込)

カタログ価格

370円(税抜)/407円(税込)

在庫数

最新在庫: 45

(2024/04/25 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2149ページ

代替品

EA758XP-14E
  • 品番

    EA758XP-14E

  • コメント

    LED 325ル-メン 電球色

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2148ページ
  • エスコ便利カタログ2149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top