すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YG-4J

品名 : [単4x4本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番BK-4MLE/4BC
サイズ約φ10.5×44.5mm重量約13g(1本あたり)
繰り返し使用回数約1,800回容量min.780 mAh
入数4本
スタンダードモデル
単4形
1.2V
低温特性に優れ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮。
min.780 mAhで、1回の充電で長持ち
持ち運び、保管に便利な電池ケース付。
販売価格

2,630(税抜)/ 2,893円(税込)

カタログ価格

2,630円(税抜)/2,893円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/17 05:43現在)

更新
商品入数4販売単位PK

代替品

EA758YG-104B
バリエーション一覧
EA758YG-4J [単4x4本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ)
EB758YG-4A [単4x1本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ)
EA758YG-14 [単4x2本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top