メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | K-KJ83MLE40 |
---|
<セット内容> | 充電器、 充電式エボルタ「スタンダードモデル」単3電池(EA758YG-3J)×4本 | | |
---|
<充電池仕様> |
容量 | Min.1950mAh | 繰り返し使用回数 | 約1800回 |
---|
<充電器仕様> |
充電可能本数 | 単3形1~4本、単4形1~4本、合わせて4本まで (付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。) | 充電時間 | 単3形×2本を約3.5時間で充電可能 単4形×2本を約2時間で充電可能 |
---|
充電器サイズ | 68×28×120(H)mm | 重量 | 約110g |
---|
海外電圧対応(AC100~240V) |
電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせする「予備充電機能」 |
充電中の電池の電圧、電池温度を検知する「スマートチャージ機能」で充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。 |
電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。 |