すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XB-57B

品名 : AC100V/600W/1.0m 照明灯・ダクトレール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番LR1001WH
電源AC100Vコード長2m
レール長1m耐荷重5kg
サイズ(W×D×H)mm約1075×33×20重量(g)約800
材質
EA761XB-55A用
合計600W以下でご使用下さい。
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。
付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。
耐トラッキング仕様
レール上を照明器具が自由に移動できます。
コンセント&引掛けシーリングタイプ
販売価格

4,600(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 10:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761XB-57C
その他関連
本体EA761XB-55B : AC100V/150W(E26) 照明灯(取付型)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top