すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XD-41

品名 : AC100V/300mm 照明灯/LED(卓上式/白)

仕様

メーカー山田照明型番ZR-1W
セード長(mm)100電源AC100V
光源白色LED(4000K)明るさ545lm
高さ300mm重量800g
コード長1.7m材質鋼、アルミ、樹脂
取付方法クランプ演色性Ra90
LEDタイプLED一体型消費電力(LED)7.6W
固有エネルギー消費効率(LED)71.7lm/WLEDモジュール寿命40000時間
明るさJIS-Aクラス相当
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。)
タッチスイッチ4段階調光(100%→75%→50%→25%→0%)
卓上専用
高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用
卓上型は極薄ベース(厚さ4.5mm)で圧迫感のない軽快なデザイン
シンプルかつミニマルなフォルムで複数台設置しても空間に溶け込みます。
中心直下照度2933lx
白熱60W相当
拡散アクリルを採用することで、目にやさしいソフトな光を演出します。
灯具の上面をタッチするだけで照明のON/OFFや調光ができます。
配線を支柱に通すことですっきりとしたデザインに。
φ110mm、厚さ45mmの薄型ベース
アイコン
販売価格

29,800(税抜)/ 32,780円(税込)

カタログ価格

29,800円(税抜)/32,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/19 20:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2143ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2142ページ
  • エスコ便利カタログ2143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top