すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XS-36A

品名 : φ125x 40mm シーリングライト(コンパクト・センサー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SCL5NMS-HL
電源AC100V(50/60Hz共用)消費電力4.7W
全光束約550lm重量(g)170g
光色昼白色色温度5000K
光源寿命40000時間
廊下や階段、トイレなどに最適です。
人感センサー付
小型タイプ
定格入力電流0.1AサイズΦ125×40mm
演色性Ra80
アイコン
販売価格

3,530(税抜)/ 3,883円(税込)

カタログ価格

3,530円(税抜)/3,883円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 19:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2147ページ

代替品

EA761XS-36B
  • 品番

    EA761XS-36B

  • コメント

    変更点:ルーメン値・ワット数・サイズ

バリエーション一覧
EA761XS-36A φ125x 40mm シーリングライト(コンパクト・センサー付)
EA761XS-37A φ160x 50mm シーリングライト(コンパクト・センサー付)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2146ページ
  • エスコ便利カタログ2147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top