すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763F-1

品名 : AC100V/49W 扇風機(壁掛式/首振り)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型式F-GA303-A
サイズ376×318×521mm(スタンド幅95mm)重量3.3kg
消費電力(50/60Hz)42/49W
風量3段切替
タイマー、首振り機能付
5枚羽根
30cm羽根
付属品ワイヤレスリモコン
販売価格

16,800(税抜)/ 18,480円(税込)

カタログ価格

16,800円(税抜)/18,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 22:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763F-23
  • 品番

    EA763F-23

  • コメント

    リモコンタイプではありません

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top