すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MB-8

品名 : 37.5x141x63mm テープカッター(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンスター文具型番S4832396
サイズ37.5×141×63mm重量(g)153
材質ABS・フェライト磁石・ステンレス・ラバー・PMMA対応テープサイズ内径25mm以上
外径56mm以下
幅25mm以下
貼り付けたままテープ交換ができます。
マグネットで固定されているので、片手でラクラクカット
販売価格

980(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/20 14:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA765MB-201
  • 品番

    EA765MB-201

  • コメント

    変更点:メーカー,テープ付

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top