すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813HE-4

品名 : DC14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番BSL1430
リチウムイオン電池
容量3.0Ah重量567g
冷却対応電池
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。
(電池の保管方法〉
下記方法での保管をお薦めします。
リチウムイオン電池は満充電の状態で保管して下さい。
電圧14.4V
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/19 10:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813HE-16
  • 品番

    EA813HE-16

  • コメント

    容量:3.0Ah ⇒ 6.0Ah

その他関連
本体EA899HC-16D : DC14.4V ハンディークリーナーセット(充電式)
本体EA758C-11 : [充電式] 作業灯・本体/LED
本体EA758CV-32 : [充電式] ランタン/LED(バッテリー別)
本体EA813CG-5C : DC14.4V ドライバードリル(充電式)
本体EA897B-1 : DC14.4V 電動ブロワ(充電式)
本体EA899HC-16E : DC14.4V ハンディークリーナーセット(充電式)
本体EA897AH-2 : AC100V/DC14.4・18V [充電式]送風機
本体EA899HC-16F : DC14.4V ハンディークリーナーセット(充電式)
本体EA813H-10B : 14.4-18V 充電器
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top