すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LC

品名 : AC100V/100W 作業灯/耐震電球

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番CM-10G
電源AC100V電球100W耐震球
明るさ1500ルーメン全長353mm
重量1.96kg口金サイズE26
電線仕様VCT、1.25m㎡×3心×10m
手元スイッチ、接地付コンセント、リフレクター付
販売価格

8,820(税抜)/ 9,702円(税込)

カタログ価格

8,820円(税抜)/9,702円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 06:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2137ページ

代替品

EA815L
  • 品番

    EA815L

  • コメント

    変更点:明るさ、アース無しに変更

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2136ページ
  • エスコ便利カタログ2137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top