すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-551B

品名 : ネットワークカメラセット(屋外用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーNSK型番IP-D8002I+IPN-VI2104-1T
撮影範囲107°(水平)
56°(垂直)
有効画素数1920(H)×1080(V)
赤外線照射距離最大30m電源カメラ:DC12V
レコーダー:DC53V、1.13A
解像度カメラ:1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480/704×576)、VGA(640×480)、CIF(352×240/352×288)
レコーダー:12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1
サイズカメラ:φ70mm×165mm
レコーダー:206.6×205×44.5mm
重量カメラ:450g
レコーダー:936g
焦点距離2.8㎜
最低照度0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)画像センサー1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS
走査方式プログレッシブ電子シャッターオート/マニュアル 1/3s-1/100000s
赤外線ON/OFFオート/マニュアルレンズタイプ固定
マウントタイプM12最大口径F1.6
アイリスタイプ固定絞りIVSラインクロス検知、侵入検知
SMD対応圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
スマートコーデックオン/オフストリーミング能力2ストリーム
フレームレートメインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps)
サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)
ビットレート操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps
Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒逆光補正BLC/HLC/WDR(120dB)
ゲインコントロールオート/マニュアルホワイトバランスオート/自然/街灯/屋外/マニュアル
フリップ0°/90°/180°/270°ノイズリダクション有 (3D NR)
プライバシーマスクオン/オフ(4ゾーン)オーディオ音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM
撮影距離の目安検知:43.9m
観察:17.5m
認識:8.8m
識別:4.4m
ミラーOff/On
デジタルズーム16倍イーサネットRJ-45(10/100Base-T)
プロトコルIPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast,ICMP, IGMP互換性ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン
最大ユーザーアクセス数6ユーザーストリーミング方式ユニキャスト/マルチキャスト
ブラウザChrome、IE9以上、Firefox携帯電話アクセスAndroid,iOS
消費電力最大5.1W動作温度カメラ:-40~60℃
レコーダー:-10℃~55℃
屋外用(IP67)
IVS機能:ラインクロス、侵入検知
マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵
アダプタ(DC12V/1A)は別売です。
販売価格

139,800(税抜)/ 153,780円(税込)

カタログ価格

139,800円(税抜)/153,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 13:06現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2370ページ

代替品

EA864CD-552B
EA864CD-571A
  • 品番

    EA864CD-571A

  • コメント

    ビデオレコーダー単品

その他関連
セット商品EA864CD-571A : ネットワークカメラ用ビデオレコーダー(PoE給電)
セット商品EA864CD-552B : ネットワークカメラ(屋外用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2370ページ
  • エスコ便利カタログ2371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top